Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasserolle MANICO ROSSO ø 24 cm, 4.5 l Die erstklassige Antihaft-Beschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasserolle MANICO ROSSO ø 24 cm, 4.5 l Die erstklassige Antihaft-Beschichtung
Kasserolle MANICO ROSSO ø 24 cm, 4.5 l Die erstklassige Antihaft-Beschichtung
Kasserolle MANICO ROSSO ø 24 cm, 4.5 l Die erstklassige Antihaft-Beschichtung
Artikel-Nr.:
     2813-361-4234
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     597874.00
EAN/GTIN:
     8595028490657
Kasserolle MANICO ROSSO ø 24 cm, 4.5 l
Die erstklassige Antihaft-Beschichtung mit dem Charakter polierten natürlichen Steines, die massiven rutschfesten Griffe für ein sicheres undkomfortables Handling, der Induktionsboden aus rostfreiem Edelstahl.Füralle Kochherdarte geeignet, für Elektro-, Gas-, glaskeramische und Induktionsherde geeignet,spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
37.50 cm
Breite:
24.60 cm
Höhe:
11.10 cm
Gewicht:
1.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.