| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4237 Herst.-Nr.: 594000.00 EAN/GTIN: 8595028401028 |
| |
|
| | |
| Bratpfanne PRESTO MINI ø 12 cm Hervorragend geeignet für die Zubereitung von kleinen Portionen von Lebensmitteln. Mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung und mit einem komfortablen rutschsicheren Griff, für Elektro-, Gas- und glaskeramische Kochherde geeignet. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 24.90 cm | Breite: | 12.30 cm | Höhe: | 7.40 cm | Gewicht: | 0.14 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, beschichtete pfanne keramik, antihaftbeschichtete pfanne, tescoma bratpfanne |
| | |
| |