Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillpfanne PRESTO MINI 14 x 14 cm Hervorragend für die Zubereitung von kleinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillpfanne PRESTO MINI 14 x 14 cm Hervorragend für die Zubereitung von kleinen
Grillpfanne PRESTO MINI 14 x 14 cm Hervorragend für die Zubereitung von kleinen
Grillpfanne PRESTO MINI 14 x 14 cm Hervorragend für die Zubereitung von kleinen
Artikel-Nr.:
     2813-361-4240
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     594004.00
EAN/GTIN:
     8595028401059
Suchbegriffe:
Grill-Pfanne
Grillpfanne
Steak-Grillpfanne
Steak-Pfanne
Grillpfanne PRESTO MINI 14 x 14 cm
Hervorragend für die Zubereitung von kleinen Portionen von Lebensmitteln. Mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung und mit einem komfortablen rutschsicheren Griff, für Elektro-, Gas- und glaskeramische Kochherde geeignet. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
27.20 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
5.80 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steakpfanne, grill pfanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.