Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm Luxuriöse Kochgefäße mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm Luxuriöse Kochgefäße mit
Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm Luxuriöse Kochgefäße mit
Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm Luxuriöse Kochgefäße mit
Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm Luxuriöse Kochgefäße mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-4262
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     780352.00
EAN/GTIN:
     8595028403442
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Tiefe Bratpfanne PRESIDENT Stone mit Deckel ø 24 cm
Luxuriöse Kochgefäße mit erstklassiger für Metall-Küchengeräte geeigneter Antihaftbeschichtung. Auf der beschichteten Oberfläche mit dem Charakter unpolierten natürlichen Steines brennt das Gargut nicht an, das Kochen erfolgt schnell und gleichmäßig. Der massive mit einem Dampfloch versehene Deckel aus Glas und Edelstahl, wasserdichte rostfreie Griffe und Induktionsboden. Für alle Herd- und Backofenarten geeignet (mit Deckel max. 200 °C). Spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
33.00 cm
Breite:
24.80 cm
Höhe:
14.20 cm
Gewicht:
1.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.