Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelmesser FANCY HOME, weiß Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelmesser FANCY HOME, weiß Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl
Tafelmesser FANCY HOME, weiß Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-361-4302
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     398010.11
EAN/GTIN:
     8595028494570
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Tafelmesser FANCY HOME, weiß
Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl hergestellt, eleganter Griff aus robustem Kunststoff. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
2 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.