Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenlöffel FANCY HOME, smaragdgrün Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenlöffel FANCY HOME, smaragdgrün Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl
Suppenlöffel FANCY HOME, smaragdgrün Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-361-4318
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     398014.27
EAN/GTIN:
     8595028494785
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
Suppenlöffel FANCY HOME, smaragdgrün
Aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl hergestellt, eleganter Griff aus robustem Kunststoff. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
4.50 cm
Breite:
2.00 cm
Höhe:
20.60 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.