Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramischer Duftspender FANCY HOME, Oasis, anthrazitfarben Angenehmer Duft wird


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramischer Duftspender FANCY HOME, Oasis, anthrazitfarben Angenehmer Duft wird
Keramischer Duftspender FANCY HOME, Oasis, anthrazitfarben Angenehmer Duft wird
Artikel-Nr.:
     2813-361-4517
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906650.44
EAN/GTIN:
     8595028400441
Keramischer Duftspender FANCY HOME, Oasis, anthrazitfarben
Angenehmer Duft wird in Ihrem Haus verteilt, mit der Füllung für Duftspender FANCY HOME verwenden. MitRattanstäben lieferbar,aus erstklassiger Keramik mit beständiger Glasur hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
12.80 cm
Breite:
12.80 cm
Höhe:
22.60 cm
Gewicht:
0.38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.