| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4546 Herst.-Nr.: 428301.00 EAN/GTIN: 8595028401455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaumlöffel GrandCHEF+ Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und hitzebeständigem Nylon (210 °C) hergestellt. Für alle Kochgeschirrarten geeignet, hervorragend für die Kochgefäße mit Antihaft-Beschichtung, wobei die Oberfläche davon nicht beschädigt wird. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 36 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |