| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-4692 Herst.-Nr.: 630176.00 EAN/GTIN: 8595028405200 |
| |
|
| | |
| Teigrolle DELÍCIA 37 cm, ø 5 cm, mit Wasser befüllbar, mit einstellbarer Stärke Hervorragend zum einfachen Ausrollen von Hefe-, fettreichem sowie Kartoffelteig, Marzipan-, bzw. Fondantüberzug auf Platten jeder Stärke. Mit Abstandshaltern zum Ausrollen von Teigmasse auf gleichdicke 1,5, bzw. 3 mm starke Platten. Mit der Teigrolle, die mit Wasser mit richtiger Temperatur befüllt ist, können die Teigmassen sowie Fondantüberzüge perfekt und schnell ausgerollt werden, der Teig bleibt an der Teigrolle nicht angeklebt. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, robustem Kunststoff und Silikon hergestellt. Im Geschirrspüler nicht spülen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 6.40 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 6.40 cm | Gewicht: | 0.40 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |