Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Rosette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Rosette
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Rosette
Artikel-Nr.:
     2813-361-4697
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623146.00
EAN/GTIN:
     8595028427066
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kuchen
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Rosette

Weitere Informationen:
Länge:
11.50 cm
Breite:
1.00 cm
Höhe:
23.50 cm
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.