Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Diamant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Diamant
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Diamant
Artikel-Nr.:
     2813-361-4708
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623145.00
EAN/GTIN:
     8595028405842
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Kuchen
Tescoma Hohe Backform Gugelhupf DELÍCIA ø 24 cm, Diamant

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.73 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.