| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4711 Herst.-Nr.: 622214.00 EAN/GTIN: 8595028406696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keramische Backform Toastbrot DELÍCIA Keramische Backform für hausgemachtes Toastbrot. Die Rillen auf dem Deckel werden in das Toastbrot abgedrückt, um gleichdicke Toastbrotscheiben schneiden zu können, die Kochrezepte sind der Verpackung beigefügt. Für alle Backofenarten geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 13.80 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 33.00 cm | Gewicht: | 2.59 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |