Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckkasten LAGOON, zweistöckig Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckkasten LAGOON, zweistöckig Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung
Schmuckkasten LAGOON, zweistöckig Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung
Artikel-Nr.:
     2813-361-4886
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     903626.00
EAN/GTIN:
     8595028406191
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Schmuckkasten LAGOON, zweistöckig
Hervorragend zur übersichtlichen Aufbewahrung von Schmuck aller Art. Mit sechs verschieden großen Innenfächern und einem Deckel, um den Schmuck vor Schmutz und Staub zu schützen. Aus robustem Kunststoff mit rutschfestem Boden hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
12.10 cm
Breite:
1.00 cm
Höhe:
17.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.