| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4994 Herst.-Nr.: 900912.00 EAN/GTIN: 8595028404814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Großes Reinigungsset ProfiMATE Hervorragend zur feuchten sowie trockenen Reinigung von Böden und zum Staubwischen von Möbelstücken usw. Das Reinigungsset umfasst einen Spraymopp, einen ausziehbaren Allzweck-Stiel, einen Besen, einen Bodenschrubber, einen biegsamen Staubwischer, eine Kehrgarnitur und eine Geräteleiste ProfiMATE mit 4 Haken und einem Klemmhalter. Perfekt platzsparend, das ganze Set kann auf der Geräteleiste übersichtlich aufbewahrt werden. Der ausziehbare Allzweck-Stiel kann für das Reinigungsgerät für Mopp, bzw. Besen, Bodenschrubber oder für den biegsamen Staubwischer verwendet werden, er ist ebenfalls mit allen Reinigungsgeräten, mit dem Allzweck-Staubwischer sowie mit dem Glaswischer ProfiMATE kombinierbar. Aus robustem Kunststoff hergestellt, der Stiel aus hochwertigem Metall, der Mikrofaser-Wischbezug aus 100% Polyester. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 24 cm | Breite: | 1 cm | Höhe: | 83 cm | Gewicht: | 1.75 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |