| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-5004 Herst.-Nr.: 900918.00 EAN/GTIN: 8595028404838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spraymopp ProfiMATE Hervorragend zur feuchten und trockenen Reinigung von Böden, mit einem am Griff bedienbaren Sprühtank für Reinigungslösung und mit 3D-Drehgelenk zum leichten Wischen unter Möbelstücken und in den Ecken. Hochwertiger Mikrofaser-Wischbezug mit Klettverschluss kann leicht aufgesetzt sowie abgenommen werden, waschbar. Perfekt platzsparend, kann auf einem Haken, Klemmhalter, bzw. einer Geräteleiste ProfiMATE aufbewahrt werden. Aus robustem Kunststoff hergestellt, der Stiel aus hochwertigem Metall, der Mikrofaser-Wischbezug aus 100% Polyester. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 9.00 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 14.00 cm | Gewicht: | 0.76 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |