Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefe Bratpfanne mit Deckel BORDEAUX ø 28 cm Modernes Kochgeschirr auf den Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefe Bratpfanne mit Deckel BORDEAUX ø 28 cm Modernes Kochgeschirr auf den Herd
Tiefe Bratpfanne mit Deckel BORDEAUX ø 28 cm Modernes Kochgeschirr auf den Herd
Artikel-Nr.:
     2813-361-5039
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     780438.00
EAN/GTIN:
     8595028405613
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Tiefe Bratpfanne mit Deckel BORDEAUX ø 28 cm
Modernes Kochgeschirr auf den Herd sowie in den Backofen, mit erstklassiger Antihaft-Beschichtung, abnehmbaren Silikon-Griffen, rostfreiem Induktionsboden und mit strapazierfähiger Oberfläche in attraktiver Farbe. Dank dem speziell geformten Deckel fließt der verdampfte Wasser ins Gefäß mit dem Gargut zurück, der Griff des Deckels aus erstklassigem rostfreien Edelstahl. Für alle Herd- und Backofenarten geeignet. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
1.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
1.98 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.