Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne zum Grillen PRIVILEGE ø 28 cm Hervorragend zum leichten Grillen von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne zum Grillen PRIVILEGE ø 28 cm Hervorragend zum leichten Grillen von
Bratpfanne zum Grillen PRIVILEGE ø 28 cm Hervorragend zum leichten Grillen von
Artikel-Nr.:
     2813-361-5041
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     707424.00
EAN/GTIN:
     8595028406016
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Bratpfanne zum Grillen PRIVILEGE ø 28 cm
Hervorragend zum leichten Grillen von Gemüse, Fleischstücken, Würsten, kleineren Fischen, Maronen, Pilzen usw. auf allen üblichen Grillarten. Dank des einzigartig geformten Stiels kann die Bratpfanne auch auf den Grills mit aufgesetztem Deckel verwendet werden. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und aus besonders hartem und strapazierfähigem Holz des brasilianischen Gummibaumes hergestellt. Mit Klappgriff und einer Öse zum Aufhängen, perfekt platzsparend. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
1.00 cm
Höhe:
32.50 cm
Gewicht:
0.69 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.