| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-5068 Herst.-Nr.: 695408.00 EAN/GTIN: 8595028404647 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektrischer Korkenzieher UNO VINO Hervorragend zum leichten und schnellen Öffnen von allen handelsüblichen Weinflaschen mit Korkverschlüssen. Hochwertige antihaftbeschichtete Korkenzieherspindel, Folienschneider und LED-Beleuchtung. Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und robustem Kunststoff hergestellt, mit 6 AAA 1.5V-Batterien betrieben, die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 9.00 cm | Breite: | 1.00 cm | Höhe: | 15.00 cm | Gewicht: | 0.35 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |