Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trocknerbälle CLEAN KIT, 2 St. Lockern auf und machen die Wäsche angenehm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trocknerbälle CLEAN KIT, 2 St. Lockern auf und machen die Wäsche angenehm
Trocknerbälle CLEAN KIT, 2 St. Lockern auf und machen die Wäsche angenehm
Artikel-Nr.:
     2813-361-5083
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     900729.00
EAN/GTIN:
     8595028408881
Suchbegriffe:
Trocknerball
Trocknerbälle CLEAN KIT, 2 St.
Lockern auf und machen die Wäsche angenehm weich, verkürzen die Trockenzeit. Aus gesundheitsunschädlichem robustem Kunststoff hergestellt, langlebig wiederverwendbar. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, nicht als Haustierspielzeug bestimmt.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.