Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher ALL FIT ONE, 2 St. Mit der universellen Untertasse ALL FIT ONE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher ALL FIT ONE, 2 St. Mit der universellen Untertasse ALL FIT ONE
Eierbecher ALL FIT ONE, 2 St. Mit der universellen Untertasse ALL FIT ONE
Artikel-Nr.:
     2813-361-5088
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387570.00
EAN/GTIN:
     8595028406825
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
Unter-Tasse
Untertasse
Eierbecher ALL FIT ONE, 2 St.
Mit der universellen Untertasse ALL FIT ONE verwenden. Aus erstklassigem Porzellan hergestellt, spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
5.00 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
11.60 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: eierbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.