Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5
Artikel-Nr.:
     2813-361-5146
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     900825.00
EAN/GTIN:
     k.A.
TESCOMA Taschentuchspender ONLINE Material: Kunststoff, Bambus-Holz Maße: 28,5 x 15 x 10,5 cm
Maße: 28,5 x 15 x 10,5 cm
Gewicht: 470g

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.