Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter PRESTO, 4-teiliges Set Selbstklebende Kabelhalter für die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter PRESTO, 4-teiliges Set Selbstklebende Kabelhalter für die
Kabelhalter PRESTO, 4-teiliges Set Selbstklebende Kabelhalter für die
Artikel-Nr.:
     2813-361-5159
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420864.00
EAN/GTIN:
     8592973117950
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelhalter PRESTO, 4-teiliges Set
Selbstklebende Kabelhalter für die übersichtliche Ordnung von bis zu 7 Kabeln auf der Arbeitsfläche. Geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 2 bis 6 mm. Hergestellt aus robustem flexiblen Kunststoff mit einer hochwertigen Klebeschicht.

Weitere Informationen:
Länge:
15.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
1.20 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.