Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP! Hervorragend geeignet zum bequemen
Artikel-Nr.:
     2813-361-5317
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     906198.00
EAN/GTIN:
     8592973119428
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
Tragegriff für Einkaufstaschen SHOP!
Hervorragend geeignet zum bequemen Übertragen mehrerer Einkaufstaschen auf einmal, mit Sicherheitsverschluss zum sicheren Abstellen der Taschen. Aus robustem recycelbarem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
21.50 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.