Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillpfanne PREMIUM 34x24 cm Massive gegossene Pfanne mit profiliertem Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grillpfanne PREMIUM 34x24 cm Massive gegossene Pfanne mit profiliertem Boden
Grillpfanne PREMIUM 34x24 cm Massive gegossene Pfanne mit profiliertem Boden
Grillpfanne PREMIUM 34x24 cm Massive gegossene Pfanne mit profiliertem Boden
Artikel-Nr.:
     2813-361-798
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     601254.00
EAN/GTIN:
     8595028439557
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Brat-Pfanne
Grillpfanne PREMIUM 34x24 cm
Massive gegossene Pfanne mit profiliertem Boden zum Grillen. Sie ist mit erstklassiger Antihaft-Beschichtung gegen Anbrennen, speziell geschliffenem Boden für perfekte Berührung mit Kochplatte und mit klappbarem Griff für die platzsparende Aufbewahrung versehen. Für Gas-, Elektro- und glaskeramische Herde geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
46.40 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
11.30 cm
Gewicht:
1.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.