| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-857 Herst.-Nr.: 622084.00 EAN/GTIN: 8595028436143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Muffinschale GUSTO ø 9 cm, 2 St. Ideal für Zubereitung und zum Servieren von Muffins. Aus erstklassigem dickwandigen Porzellan hergestellt, im Temperaturbereich von -18 bis + 240 °C einsetzbar. Für sämtliche Küchenöfen, auch für die Mikrowelle geeignet, die Schale kann gleich aus der Tiefkühltruhe direkt in den Ofen gegeben werden. Spülmaschinenfest. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 21 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 5 cm | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |