| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-876 Herst.-Nr.: 623115.00 EAN/GTIN: 8595028446630 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Obstkuchenform mit abnehmbarem Boden DELÍCIA ø 28 cm Die Backformen DELÍCIA sind zum Backen von süßen sowie salzigen Speisen hervorragend. Sie sind mit der strapazierfähigsten Antihaft-Beschichtung, die das Anbacken vermeidet, und mit abnehmbarem Boden für leichtes Lösen von gebackenen Gerichten versehen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 28.00 cm | Breite: | 2.80 cm | Höhe: | 31.60 cm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, backform 28 cm durchmesser, obstbodenform, obstform 28 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |