Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsglas NORBERT, Inhalt: 750 ml, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 12 cm, aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsglas NORBERT, Inhalt: 750 ml, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 12 cm, aus Glas
Vorratsglas NORBERT, Inhalt: 750 ml, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 12 cm, aus Glas
Artikel-Nr.:
     2813-371-064
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19916
EAN/GTIN:
     4003368199160
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas zeller
vorratsglas
Vorratsglas NORBERT, Inhalt: 750 ml, Durchmesser: 11 cm, Höhe: 12 cm, aus Glas mit Edelstahldeckel


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Edelstahldeckel
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller
19917
ab € 4,68*
Sonstiges
Zeller
19918
ab € 5,31*
Sonstiges
Zeller
19919
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.