Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, schwarzer Griff
Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     2813-371-256
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8315 sp 8,0
EAN/GTIN:
     4010303038231
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser 8 cm
Giesser Gemüsemesser, mittelspitz, 8 cm Klingenlänge, schwarzer Griff

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
19.40 cm
Breite:
1.00 cm
Höhe:
2.10 cm
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: gemüsemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.