Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratentopf Chef 24 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratentopf Chef 24 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Bratentopf Chef 24 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-404
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163000-24
EAN/GTIN:
     4007257575394
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Gastro SUS Bratentopf Chef 24 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
11.00 cm
Gewicht:
1.82 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 56,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 58,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.