Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Fleischtopf Chef 45 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Fleischtopf Chef 45 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Fleischtopf Chef 45 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-418
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163010-45
EAN/GTIN:
     4007257575530
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Gastro SUS Fleischtopf Chef 45 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
9.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 261,72*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 301,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,54*
€ 307,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.