Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Sauteuse Chef 16 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Sauteuse Chef 16 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Sauteuse Chef 16 cm (ohne Deckel) - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-433
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163040-16
EAN/GTIN:
     4007257575615
Suchbegriffe:
Sauteuse
Schwenk-Pfanne
Schwenkpfanne
sauteuse
Gastro SUS Sauteuse Chef 16 cm (ohne Deckel)
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.58 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.