Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Schmorpfanne Chef 40 cm Edelstahl - hochwertiger rostfreier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 40 cm Edelstahl - hochwertiger rostfreier
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 40 cm Edelstahl - hochwertiger rostfreier
Artikel-Nr.:
     2813-371-450
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163051-40
EAN/GTIN:
     4007257577817
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 40 cm Edelstahl
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
3.84 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.