Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Schmorpfanne Chef 32 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 32 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 32 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-371-451
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163053-32
EAN/GTIN:
     4007257577916
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Gastro SUS Schmorpfanne Chef 32 cm Edelstahl beschichtet
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
2.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.