Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Deckel Chef 45 cm Deckel für Töpfe mit einem Durchmesser von 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Deckel Chef 45 cm Deckel für Töpfe mit einem Durchmesser von 45 cm
Gastro SUS Deckel Chef 45 cm Deckel für Töpfe mit einem Durchmesser von 45 cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-461
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163030-45
EAN/GTIN:
     4007257576315
Suchbegriffe:
Deckel Kartoffelkocher
Deckel Pfanne
Pfannen-Deckel
Pfannendeckel
Gastro SUS Deckel Chef 45 cm Deckel für Töpfe mit einem Durchmesser von 45 cm der Serie "Chef" von GASTROSUS, aus Edelstahl


Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,10*
€ 67,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,93*
€ 78,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.