Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Sauteuse Trigon 18 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Sauteuse Trigon 18 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Gastro SUS Sauteuse Trigon 18 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Artikel-Nr.:
     2813-371-470
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     190041-18
EAN/GTIN:
     4007257599789
Suchbegriffe:
Sauteuse
Schwenk-Pfanne
Schwenkpfanne
sauteuse
Gastro SUS Sauteuse Trigon 18 cm Mehrschicht beschichtet
- hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10
- schwere und robuste Ausführung
- für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.82 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.