| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-487 Herst.-Nr.: 163059-20 EAN/GTIN: 4007257591523 |
| |
|
| | |
| Gastro SUS Bratpfanne Industar 20 cm Edelstahl, DIAMAS-PRO Antihaftbeschichtung Testsieger-Reihe - Stiftung Warentest 1/2021 - hochwertiger rostfreier Edelstahl - extra schwere, sehr robuste Ausführung - energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet - stabiler, wärmeisolierender Rohrgriff aus rostfreiem Edelstahl - sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand - backofenfest - spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen: | | Länge: | 20.00 cm | Breite: | 20.00 cm | Höhe: | 4.50 cm | Gewicht: | 0.75 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | Induktionsherd geeigent: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Induktions-Bratpfanne, Induktions-Pfanne, Induktionsbratpfanne, Induktionspfanne, Induktionsschwenkpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne edelstahl beschichtet, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,46* | € 41,66* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,89* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|