Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Chafing Dish Lugano GN 1/1 mit - hochwertiger rostfreier Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Chafing Dish Lugano GN 1/1 mit - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Gastro SUS Chafing Dish Lugano GN 1/1 mit - hochwertiger rostfreier Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-509
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     167030
EAN/GTIN:
     4007257584532
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
chafing dish (rechteckig) 1/1 gn
chafing dish (rechteckig)
Gastro SUS Chafing Dish Lugano GN 1/1 mit
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- schwere Ausführung in GN 1/1
- Haubendeckel - an allen Seiten einhängbar
- elektrisch oder mit Brennstoff beheizbar
- inkl. Einsatz, ohne Heizquelle
- Haubendeckel

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
64 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
8.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GastroSUS
167035
ab € 214,96*
Sonstiges
GastroSUS
167025
ab € 137,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.