Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 28cm, beschichtet energiesparender ecotherm®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 28cm, beschichtet energiesparender ecotherm®
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 28cm, beschichtet energiesparender ecotherm®
Artikel-Nr.:
     2813-371-6359
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     64055-28
EAN/GTIN:
     4007257575318
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Schulte Ufer Bratpfanne WEGA 28cm, beschichtet
energiesparender ecotherm® Allher-Aluminium-Kapselboden
hochwertiger rostfreier Edelstahl, hochglanzpoliert
besonders kratz- und abriebfeste Siegutal-Plus-Antihaft-Versiegelung, sehr guter Antihaft-Effekt
wärmeisolierender Kunststoffgriff mit Edelstahl-Flammschutz
sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand
geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
47.60 cm
Breite:
29.60 cm
Höhe:
6.80 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
2.10 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 73,33*
€ 90,95*
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 91,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100159
ab € 60,03*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100156
ab € 81,92*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100158
ab € 92,55*
Ähnlich
Schulte-Ufer
64055-24
ab € 67,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.