Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulte-Ufer Maxi-Topfset WEGA 9-tlg. aus Edelstahl rostfrei 18/10, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulte-Ufer Maxi-Topfset WEGA 9-tlg. aus Edelstahl rostfrei 18/10, mit
Schulte-Ufer Maxi-Topfset WEGA 9-tlg. aus Edelstahl rostfrei 18/10, mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-6360
Hersteller:
     Schulte-Ufer
Herst.-Nr.:
     Set1046
EAN/GTIN:
     4007257599895
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
9-teiliges kochtopf-set
kochtopf-set
Schulte-Ufer Maxi-Topfset WEGA 9-tlg. aus Edelstahl rostfrei 18/10, mit Glasdeckel,
enthält:
Bratentopf 16 + 20cm ( Inhalt:1,4l + 2,5l / Höhe: 7,8cm + 8,8 cm) mit Deckel
Fleischtopf 16 + 20cm (Inhalt:2l + 3,5l / Höhe: 10,3cm + 11,3cm) mit Deckel
Stieltopf 16cm ( Inhalt:1,4l, Höhe: 7,8cm)
energiesparender ecotherm® Allherd-Aluminium-Kapselboden
sicheres Abgießen durch stabilisierenden Schüttrand backofenfest bis 180 C
geeignet für alle gängigen Herdarten, inkl. Induktion und Glaskeramik-Kochfelder

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
50.00 cm
Breite:
30.60 cm
Höhe:
22.50 cm
Gewicht:
7.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 218,87*
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 221,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100077
ab € 47,54*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100078
ab € 55,59*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100081
ab € 67,23*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100084
ab € 92,92*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100082
ab € 43,30*
Ähnlich
Schulte-Ufer
A7100083
ab € 71,98*
Ähnlich
GastroSUS
64016-16
ab € 55,23*
Ähnlich
GastroSUS
64016-20
ab € 59,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.