Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Vorratsglas, 450 ml, Candy Maße: Ø 12 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Vorratsglas, 450 ml, Candy Maße: Ø 12 x 8,5 cm
Zeller Vorratsglas, 450 ml, Candy Maße: Ø 12 x 8,5 cm
Zeller Vorratsglas, 450 ml, Candy Maße: Ø 12 x 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     2813-371-6432
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     19786
EAN/GTIN:
     4003368197869
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas zeller
vorratsglas
Zeller Vorratsglas, 450 ml, Candy Maße: Ø 12 x 8,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
0.45 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.