Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wok-Gasherd mit offenem Unterbau Modell CC/03 Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Wok-Gasherd mit offenem Unterbau Modell CC/03 Made in Europe - Material:
SARO Wok-Gasherd mit offenem Unterbau Modell CC/03 Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6594
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-2050
EAN/GTIN:
     4017337423668
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Gas-Herd
SARO Wok-Gasherd mit offenem Unterbau Modell CC/03 Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 3 Gasbrenner: 3 x 21 kW - Brenner zur
einfachen Reinigung abnehmbar - Herausnehmbare Fettauffangschale unter dem Brenner - Emaillierter Wokaufsatz: Ø oben: 300 mm, Ø unten: 380 mm - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 150 kg - Maße: B 1800 x T 700 x H 850 mm - Anschluss: 3 x 21 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
180.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
144.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 3.401,16*
€ 3.636,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.599,01*
€ 3.836,77*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.812,26*
€ 4.044,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.636,01*
€ 4.326,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.604,96*
€ 4.289,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.479,82*
€ 4.140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.422,22*
€ 4.072,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.401,16*
€ 4.047,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.