Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG6BA Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG6BA Made in Europe - Material:
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG6BA Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6707
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1025
EAN/GTIN:
     4017337423057
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Gasherd mit offenem Unterbau Modell E7/KUPG6BA Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 6 Gasbrenner: - 3 x 4,5 kW (hinten)
und 3 x 7,5 kW (vorne) - Emaillierte Topfträger aus Gusseisen - Pilot Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Zündsicherung - Gewicht: 115 kg - Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm - Anschluss: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
108.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.726,77*
€ 1.917,95*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.974,07*
€ 2.181,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.100,52*
€ 2.322,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,33*
€ 2.595,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.159,73*
€ 2.570,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,68*
€ 2.454,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,76*
€ 2.393,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,07*
€ 2.349,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.