Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG6LN Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG6LN Made in Europe - Material:
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG6LN Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6708
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1040
EAN/GTIN:
     4017337423088
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG6LN Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 6 Gasbrenner: 3 x 4,5 kW (hinten) und 3 x
7,5 kW (vorne) - Extra großer 120 Liter Gasbackofen (2/1 GN) - Emaillierte Topfträger aus Gusseisen - Piezo-Zünder (Gasbackofen) - Pilot-Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Zündsicherung - Zusätzlicher Stauraum im Unterbau - Inkl. 1 Rost und 1 Backblech - Gewicht: 155 kg - Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm - Anschluss: Gasherd: 3 x 4,5 + 3 x 7,5 kW, Gasofen: 7,9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
150.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.788,29*
€ 2.972,89*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.961,20*
€ 3.152,26*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.048,28*
€ 3.260,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.972,89*
€ 3.537,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,87*
€ 3.496,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.838,89*
€ 3.378,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,44*
€ 3.323,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.788,29*
€ 3.318,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.