Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit Elektrobackofen Modell E7/KUPG6LE Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit Elektrobackofen Modell E7/KUPG6LE Made in Europe - Material:
SARO Gasherd mit Elektrobackofen Modell E7/KUPG6LE Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6709
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1045
EAN/GTIN:
     4017337423095
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Gasherd mit Elektrobackofen Modell E7/KUPG6LE Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 6 Gasbrenner: 3 x 4,5 kW (hinten) und
3 x 7,5 kW (vorne) - Extra großer 120 Liter Elektrobackofen (2/1 GN) - Emaillierte Topfträger aus Gusseisen - Pilot-Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Zündsicherung - Zusätzlicher Stauraum im Unterbau - Inkl. 1 Rost und 1 Backblech - Gewicht: 180 kg - Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm - Temp. +0/+300 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 5,48 kW, Gasherd: 3 x 4,5 + 3 x 7,5 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
165.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, gastronomie herd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 2.951,94*
€ 3.177,17*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.118,76*
€ 3.360,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.189,80*
€ 3.440,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.810,34*
€ 4.074,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.177,17*
€ 3.780,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,94*
€ 3.746,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.028,02*
€ 3.603,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.971,70*
€ 3.536,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.951,94*
€ 3.512,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.