| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-6768 Herst.-Nr.: 366-1010 EAN/GTIN: 4017337366026 |
| | |
|
| | |
| SARO Pizzaofen Modell FABIO 2620 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl - Für 2 x 4 Pizzen max. Ø 30 cm - Ober- und und Unterhitze getrennt regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Innenbeleuchtung und hitzebeständige Glasfenster - Mit Thermostat und Hauptschalter - Qualitativ hochwertiger Pizzaofen - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 142 kg - Maße: B 895 x T 875 x H 735 - Temp. +50/+450 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 10 kW
Weitere Informationen: | | Länge: | 87.50 cm | Breite: | 89.50 cm | Höhe: | 73.50 cm | Gewicht: | 120.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.217,52* | € 1.353,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.321,87* | € 1.461,43* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,21* | € 1.547,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,74* | € 1.715,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|