Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 2920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 2920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)
SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 2920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum)
Artikel-Nr.:
     2813-371-6771
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     366-1025
EAN/GTIN:
     4017337366248
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
SARO Pizzaofen Modell MASSIMO 2920 - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Innenraum) verzinkter Stahl - Für 2 x 6 Pizzen von max. Ø 30 cm -
Ober- und Unterhitze getrennt regelbar - Isolierung mit Steinwolle - Innenbeleuchtung und hitzebeständige Glasfenster - Mit Thermostat und Hauptschalter - Qualitativ hochwertiger Pizzaofen - Zur Reinigung Empfehlen wir unsere Messingbürste (217-1025) - Reinigung der Schamottsteine nur trocken und im kalten Zustand (Bruchgefahr) - Gewicht: 185 kg - Maße: B 895 x T 1010 x H 735 - Temp. +50/+450 °C - Anschluss: 400 V - 50 Hz - 12 kW

Weitere Informationen:
Länge:
101.00 cm
Breite:
89.50 cm
Höhe:
73.50 cm
Gewicht:
185.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 1.456,27*
€ 1.586,44*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,23*
€ 1.613,34*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.611,19*
€ 1.733,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,44*
€ 1.887,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,37*
€ 1.861,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,16*
€ 1.782,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,09*
€ 1.756,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,27*
€ 1.732,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.