Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG4LO Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG4LO Made in Europe - Material:
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG4LO Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-371-6813
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1030
EAN/GTIN:
     4017337423064
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
SARO Gasherd mit Gasbackofen Modell E7/KUPG4LO Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 4 Gasbrenner: 2 x 4,5 kW (hinten) und 2 x
7,5 kW (vorne) - Extra großer 120 Liter Gasbackofen (2/1 GN) - Emaillierte Topfträger aus Gusseisen - Piezo-Zünder (Gasbackofen) - Pilot-Flamme Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei - Zündsicherung - Inkl. 1 Rost - Gewicht: 135 kg - Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm - Anschluss: Gasherd: 2 x 4,5 + 2 x 7,5 kW, Gasofen: 7,9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
112.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.809,23*
€ 1.982,49*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.232,05*
€ 2.417,45*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.377,21*
€ 2.562,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,45*
€ 2.876,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,32*
€ 2.840,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,56*
€ 2.734,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.252,88*
€ 2.680,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.232,05*
€ 2.656,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.