Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wok-Gasherd Tisch Modell CC/01.BB Made in Europe - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Wok-Gasherd Tisch Modell CC/01.BB Made in Europe - Material: (Gehäuse)
SARO Wok-Gasherd Tisch Modell CC/01.BB Made in Europe - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-371-6866
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-2000
EAN/GTIN:
     4017337423569
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Gas-Herd
SARO Wok-Gasherd Tisch Modell CC/01.BB Made in Europe - Material: (Gehäuse) Edelstahl - 1 Gasbrenner: 21 kW - Brenner zur einfachen
Reinigung abnehmbar - Herausnehmbare Fettauffangschale unter dem Brenner - Emaillierter Wokaufsatz: Ø oben: 300 mm, Ø unten: 380 mm - Pilot-Flamme - Zündsicherung - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 47 kg - Maße: B 700 x T 700 x H 275 mm - Anschluss: 21 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
27.50 cm
Gewicht:
43.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,51*
€ 1.254,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,78*
€ 1.286,72*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.214,82*
€ 1.343,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,43*
€ 1.492,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,46*
€ 1.479,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,96*
€ 1.419,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,15*
€ 1.381,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,51*
€ 1.339,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.