Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Heißluftofen Modell TERNI - Material: Edelstahl - Tür doppelverglast -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Heißluftofen Modell TERNI - Material: Edelstahl - Tür doppelverglast -
SARO Heißluftofen Modell TERNI - Material: Edelstahl - Tür doppelverglast -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6937
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     429-4000
EAN/GTIN:
     4017337429066
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Heißluftbackofen
Heißluftofen
SARO Heißluftofen Modell TERNI - Material: Edelstahl - Tür doppelverglast - Inkl. 4 Bleche, glatt B 435 x T 315 mm - Einschubhöhe: 75 mm -
mm - Doppellüfter für gleichmäßige Wärmeverteilung - Timer: 0-60 Minuten - Gewicht: 40 kg - Maße: B 595 x T 600 x H 580 - Temp. +60/+300 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,67 kW

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
59.50 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
36.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Konvektionsofen, Konvektomat, backofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
89
Frei Haus
ab € 419,51*
€ 492,13*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 420,88*
€ 495,59*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,67*
€ 517,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,33*
€ 594,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,77*
€ 581,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.