Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Aufschnittmaschine Modell AS 250 - Material: (Gehäuse) Leichtmetall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Aufschnittmaschine Modell AS 250 - Material: (Gehäuse) Leichtmetall,
SARO Aufschnittmaschine Modell AS 250 - Material: (Gehäuse) Leichtmetall,
Artikel-Nr.:
     2813-371-6973
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-1000
EAN/GTIN:
     4017337418022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
SARO Aufschnittmaschine Modell AS 250 - Material: (Gehäuse) Leichtmetall, (Messer) gehärteter, verchromter Stahl - Mit Riemenantrieb -
Durchmesser der Klinge: 250 mm - Schnittstärke einstellbar (0 - 11 mm) - Eingebauter Messerschärfer - Messerschutzring - Nicht für den Dauerbetrieb geeignet - Gewicht: 17 kg - Maße: B 402 x T 494 x H 398 mm - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,15 kW

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
49.40 cm
Breite:
40.20 cm
Höhe:
39.80 cm
Gewicht:
13.00 kg
Leistungsaufnahme:
150 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 366,69*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 326,97*
€ 389,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,22*
€ 478,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,91*
€ 366,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.